Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB441BL Coș cu raft 6 inch lățime 7 inch H Albastru | AB7XCT 24K177

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB441BL Coș cu raft 6 inch lățime 7 inch H Albastru

În stoc
Element: AB7XCT Model: SSB441BLCrucea Ref: 24K177

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€38.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară6.5 "
Lungime interioară13.5 "
Lățimea interioară5.375 "
Capacitate de încărcare55 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte3
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară14 "
Lățimea exterioară6"
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DSS401
Volum0.34 cu. ft.
Capacitate volum0.34 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriÎnălţimeNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.Preț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB100BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 2-3/4 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "2.75 "-€5.38
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/105€5.08
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 6-5/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/106€7.13
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 8-3/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/114€9.79
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB109BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 4 inch H Negru | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "11.125 "Mfr. Nr. DSB109 / 110/116€13.25
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103BR Coș cu raft 17-7/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"17.875 "4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/105€8.68
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB104BR Coș de raft 17-7/8 inch Lungime 6-5/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"17.875 "6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/106€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB441BL Coș cu raft 6 inch lățime 7 inch H Albastru
€38.28 /unitate