QUAZITE PC1212Z80217 Ansamblu carcasă electric 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGK 4AVP4

QUAZITE PC1212Z80217 Ansamblu carcasă electric 12 x 12 x 12 Tr15

În stoc
Articol: AD6VGK Model: PC1212Z80217Crucea Ref: 4AVP4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,379.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSubteran Encl. Asamblare
CuloriGri
Acoperiți tipul șurubului2 șuruburi cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3 / 8-16 x 1 1/2
Sigla capaculuielectric
Dimensiunea slotului de tragere a capacului (inch)1 / 2 x 2
Dimensiune12 "L x 12" L x 12 "H
Rating de încărcare15,000 Lb.
MaterialBeton polimeric monolitic
Înălțimea nominală12 "
Lungimea nominală12 In.
Lățimea nominală12 "
Dimensiuni de gabarit14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H
Inălțime totală12 "
Lungime totală14.75 "
Lățimea totală14.75 "
TipPC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.825
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS6810990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: stivuitoare, cutie de jos deschisă cu capac, numai trafic neintenționat

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareÎnălțimea nominalăLățimea nominalăDimensiuni de gabaritInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
QUAZITE PC1212Z80124 Masa ansamblu carcasă 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGE 4AVN5 PC1212Z801248000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80129 Iluminat ansamblu carcasă 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGF 4AVN6 PC1212Z801298000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80141 Ansamblu carcasă StrtLt 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGG 4AVN7 PC1212Z801418000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80146 Semnal ansamblu carcasă 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGH 4AVP1 PC1212Z801468000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80209 Ansamblu carcasă Blank 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGJ 4AVP2 PC1212Z8020915,000 Lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,379.46
QUAZITE PC0608Z80009 Ansamblu carcasă Blank 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMP 4FDZ5 PC0608Z8000915,000 Lb.6"6.5 "11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"€558.26
QUAZITE PC0608Z80017 Ansamblu carcasă electric 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMQ 4FDZ7 PC0608Z8001715,000 Lb.6"6.5 "11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"€558.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUAZITE PC1212Z80217 Ansamblu carcasă electric 12 x 12 x 12 Tr15
€1,379.46 /unitate