Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACK SENTRY RS100CO Protector pentru rafturi pentru paleți 6-1/4 x 6-1/2 x 18 inci Înălțime | AD4BLL 41A017

RACK SENTRY Protector rafturi pentru paleți RS100CO 6-1/4 x 6-1/2 x 18 inci înălțime

În stoc
Articol: AD4BLL Model: RS100COCrucea Ref: 41A017
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
€117.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
CuloriGalben
Materialpolietilenă
MontarePortbagaj
Inălțime totală18 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală6.25 "
Adâncimea de deschidere utilizabilă3"
Lățime de deschidere utilizabilă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
RACK SENTRY RS75 Protector pentru rafturi pentru paleți 5-1/4 l x 6 l x 18 inci înălțime | AD4BLE 41A011 RS756"5.25 "€105.80
RACK SENTRY RS75CO Protector pentru rafturi pentru paleți 5-1/4 l x 6 l x 18 inci înălțime | AD4BLF 41A012 RS75CO6"5.25 "€106.66
RACK SENTRY RS75END Protector pentru rafturi pentru paleți 6 l x 6 l x 18 inci înălțime | AD4BLG 41A013 RS75END6"6"€124.57
RACK SENTRY RS80 Protector pentru rafturi pentru paleți 5-1/4 l x 6 l x 18 inci înălțime | AD4BLH 41A014 RS806"5.25 "€100.15
RACK SENTRY RS90 Protector pentru rafturi pentru paleți 6-1/4 x 6-1/2 x 18 inci Înălțime | AD4BLJ 41A015 RS906.5 "6.25 "€111.76
RACK SENTRY RS100 Protector pentru rafturi pentru paleți 6-1/4 x 6-1/2 x 18 inci Înălțime | AD4BLK 41A016 RS1006.5 "6.25 "€115.63
RACK SENTRY RS120 Protector pentru rafturi pentru paleți 7-1/4 l x 7 l x 18 inci înălțime | AD4BLM 41A018 RS1207"7.25 "€143.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACK SENTRY Protector rafturi pentru paleți RS100CO 6-1/4 x 6-1/2 x 18 inci înălțime
€117.14 /unitate