Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 4804-2 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1 inch Mnpt, 0.63 inch până la 0.75 inch, argintiu | CT8LBH 52AX46

RACO 4804-2 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1 inch Mnpt, 0.63 inch până la 0.75 inch, argintiu

În stoc
Articol: CT8LBH Model: 4804-2Crucea Ref: 52AX46
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
€37.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.104
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RACO 4804-1 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1 inch Mnpt, 0.50 inch până la 0.63 inch, argintiu | CT8LBG 52AX45 4804-1€37.69
RACO 4801-0 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1/2 inch Mnpt, 0.06 inch până la 0.13 inch, argintiu | CT8LBJ 52AY03 4801-0€31.56
RACO 4801-3 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1/2 inch Mnpt, 0.25 inch până la 0.31 inch, argintiu | CT8LBK 52AY07 4801-3€33.24
RACO 4801-4 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1/2 inch Mnpt, 0.31 inch până la 0.38 inch, argintiu | CT8LBL 52AY15 4801-4€33.24
RACO 4803-2 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 3/4 inch Mnpt, 0.19 inch până la 0.25 inch, argintiu | CT8LBM 52AX42 4803-2€27.68
RACO 4803-5 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 3/4 inch Mnpt, 0.50 inch până la 0.63 inch, argintiu | CT8LBN 52AY09 4803-5€36.53
RACO 3796-0 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, fier, 1 inch Mnpt, 0.45 inch la 0.56 inch, argintiu | CT8LBP 52AX53 3796-0€51.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 4804-2 Conector pentru cablu de evaluare îmbunătățită, aluminiu, 1 inch Mnpt, 0.63 inch până la 0.75 inch, argintiu
€37.00 /unitate