Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 591 Conduit Box Ul 3-1/2 inch lungime x 2 inch lățime x 3 inch înălțime | AF8MRF 29AH22

RACO 591 Conduit Box Ul 3-1/2 inch lungime x 2 inch lățime x 3 inch înălțime

În stoc
Articol: AF8MRF Model: 591Crucea Ref: 29AH22
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
€15.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pentru conducte
Tip cutieComutator, Gangable, pentru conductă
Tipul suportuluiurechile
Capacitate18.0 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime3-1/2 "
Înălţime3"
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Adâncime nominală3.5 "
Lungimea nominală3-1/2 "
Lățimea nominală2"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "0
Număr de eliminări laterale de 3/4 "8
Numărul bandelor1
Lăţime568565 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3258
Înălțimea navei (cm)20
Lungimea navei (cm)46.04
Lățimea navei (cm)29.53
Codul HS7326908588

Detalii produs:

    • Număr de eliminări laterale de 1 "(0)
    • Evaluat (cutie electrică)
    • Număr de hub-uri (0)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 591 Conduit Box Ul 3-1/2 inch lungime x 2 inch lățime x 3 inch înălțime
€15.00 /unitate