Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 759 Plafon inel de ipsos 4 inch 1 grup | AB9HLT 2DDE5

RACO 759 Plafon inel de ipsos 4 inch 1 grup

În stoc
Articol: AB9HLT Model: 759Crucea Ref: 2DDE5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de fixare in tavan cu ipsos
Tip cutieBandă unică de 4 "
Capacitate5.00 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime0.75 "
Lungime4"
MaterialOțel galvanizat
Crescut în.)3/4
Înălțimea ridicată3 / 4 "
SubcategorieAccesorii de montare
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1206
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Centru acoperit cu urechi batate, se montează pe centre de 2 3/4"

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 759 Plafon inel de ipsos 4 inch 1 grup
€5.08 /unitate