RAE STL-108-F1084 Șablon pentru pavaj aeroport 4 108 inch | AH2JWG 29EN98

RAE STL-108-F1084 Șablon pentru pavaj aeroport 4 108 inch

În stoc
Articol: AH2JWG Model: STL-108-F1084Crucea Ref: 29EN98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€621.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
Caracter4
Înălțime caracter108 "
Lățimea caracterului31 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală120 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F1204 Șablon pentru pavaj aeroport 4 120 inch | AH2JYA 29EP39 STL-108-F1204120 "35 "132 "€872.53
RAE STL-108-F1444 Șablon pentru pavaj aeroport 4 144 inch | AH2JZU 29EP79 STL-108-F1444144 "42 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F1084 Șablon pentru pavaj aeroport 4 108 inch
€621.67 /unitate