RAE STL-108-F120X Șablon pentru pavaj aeroport X 120 inch | AH2JXT 29EP32

RAE STL-108-F120X Șablon pentru pavaj aeroport X 120 inch

În stoc
Element: AH2JXT Model: STL-108-F120XCrucea Ref: 29EP32

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
CaracterX
Înălțime caracter120 "
Lățimea caracterului35 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală132 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F108X Șablon pentru trotuar pentru aeroport X 108 inch | AH2JVZ 29EN91 STL-108-F108X108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F144X Șablon pentru pavaj aeroport X 144 inch | AH2JZL 29EP72 STL-108-F144X144 "42 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F120X Șablon pentru pavaj aeroport X 120 inch
€872.53 /unitate