Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-12409 Stencil Protectie pentru ochi 24 inch | AH2JUA 29EN46

RAE STL-116-12409 Stencil Protectie pentru ochi 24 inch

În stoc
Element: AH2JUA Model: STL-116-12409Crucea Ref: 29EN46

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€272.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
AdezivNu
CaracterProtecția ochilor
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului24 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală30 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCaracterÎnălțime caracterLățimea caracteruluiMaterialInălțime totalăLățimea totalăGrosimePreț
RAE STL-116-14802 Stencil Trafic stivuitor 42 inch | AH2JUH 29EN53 STL-116-14802Trafic cu stivuitoare42 "42 "polietilenă cu densitate scăzută48 "48 "0.063 "€441.92
RAE STL-116-14809 Șablon de protecție a ochilor necesară 42 inch | AH2JUQ 29EN60 STL-116-14809Protecția ochilor este necesară42 "42 "polietilenă cu densitate scăzută48 "48 "0.063 "€453.16
RAE STL-108-72403 Articol Șablon pentru pavaj, înălțime de caractere de 24 inchi, polietilenă, grosime de 0.125 inci | CH6RPP 429W12 STL-108-72403-24 "43 "polietilenă30 "49 "0.125 "€305.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-12409 Stencil Protectie pentru ochi 24 inch
€272.43 /unitate