Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-70618 Şablon pentru trotuar Bicicletă 6 inch | AH2JEX 29EK64

RAE STL-116-70618 Bicicletă cu șablon pentru trotuar 6 inch

În stoc
Articol: AH2JEX Model: STL-116-70618Crucea Ref: 29EK64
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
€107.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
Caracterbicicletă
Înălțime caracter6"
Lățimea caracterului38 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală12 "
Lățimea totală44 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71018 Pavement Stencil Bicycle 10 inch | AH2JGN 29EL03 STL-116-7101810 "55 "16 "62 "€186.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-70618 Bicicletă cu șablon pentru trotuar 6 inch
€107.64 /unitate