Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-70628 Șablon pentru trotuar înainte 6 inch | AH2JFH 29EK74

RAE STL-116-70628 Șablon de pavaj înainte 6 inch

În stoc
Item: AH2JFH Model: STL-116-70628Crucea Ref: 29EK74

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€107.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterÎnainte
Înălțime caracter6"
Lățimea caracterului19 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală12 "
Lățimea totală30 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71028 Șablon pentru trotuar Ahead 10 inch | AH2JGZ 29EL13 STL-116-7102810 "45 "116 "51 "€139.46
RAE STL-116-71228 Șablon pentru trotuar Ahead 12 inch | AH2JJN 29EL49 STL-116-7122812 "53 "118 "59 "€132.93
RAE STL-116-71828 Șablon pentru trotuar Ahead 18 inch | AH2JLC 29EL85 STL-116-7182818 "53 "124 "59 "€210.65
RAE STL-116-72428 Șablon pentru trotuar Ahead 24 inch | AH2JMR 29EM22 STL-116-7242824 "53 "130 "59 "€235.94
RAE STL-116-73628 Șablon pentru trotuar Ahead 36 inch | AH2JPF 29EM58 STL-116-7362836 "55 "148 "61 "€305.19
RAE STL-116-74828 Șablon pentru trotuar Ahead 48 inch | AH2JQV 29EM94 STL-116-7482848 "84 "560 "90 "€733.99
RAE STL-116-79628 Șablon pentru trotuar Ahead 96 inch | AH2JTJ 29EN31 STL-116-7962896 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-70628 Șablon de pavaj înainte 6 inch
€107.64 /unitate