Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71003 Stencil Stop 10 inch | AH2JFX 29EK87

RAE STL-116-71003 Oprire șablon pentru trotuar 10 inch

În stoc
Articol: AH2JFX Model: STL-116-71003Crucea Ref: 29EK87
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
€139.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterStop
Înălțime caracter10 "
Lățimea caracterului35 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală41 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70403 Oprire șablon pentru trotuar 4 inch | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "€98.28
RAE STL-116-70603 Stencil Stop 6 inch | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71203 Stencil Stop 12 inch | AH2JHL 29EL24 STL-116-7120312 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71803 Stencil Stop 18 inch | AH2JKA 29EL60 STL-116-7180318 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72403 Stencil Stop 24 inch | AH2JLP 29EL96 STL-116-7240324 "42 "130 "49 "€235.94
RAE STL-116-73603 Oprire șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JND 29EM33 STL-116-7360336 "44 "148 "50 "€302.49
RAE STL-116-74803 Stencil Stop 48 inch | AH2JPT 29EM69 STL-116-7480348 "66 "460 "72 "€1,197.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71003 Oprire șablon pentru trotuar 10 inch
€139.46 /unitate