Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71017 Pavement Stencil Bike 10 inch | AH2JGM 29EL02

RAE STL-116-71017 Bicicletă cu șablon pentru trotuar 10 inch

În stoc
Articol: AH2JGM Model: STL-116-71017Crucea Ref: 29EL02

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€139.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
Caracterbicicletă
Înălțime caracter10 "
Lățimea caracterului30 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală36 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70617 Bicicletă cu șablon pentru trotuar 6 inch | AH2EW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71217 Pavement Stencil Bike 12 inch | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-71817 Pavement Stencil Bike 18 inch | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "€210.65
RAE STL-116-72417 Pavement Stencil Bike 24 inch | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€235.94
RAE STL-116-73617 Șablon pentru trotuar, BICICLETA, 37 inch lățime | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "€305.19
RAE STL-116-74817 Pavement Stencil Bike 48 inch | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€602.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71017 Bicicletă cu șablon pentru trotuar 10 inch
€139.46 /unitate