Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71231 Șablon pentru trotuar Fire Lane 12 inch | AH2JJR 29EL52

RAE STL-116-71231 Șablon pentru trotuar Bandă de incendiu 12 inch

În stoc
Articol: AH2JJR Model: STL-116-71231Crucea Ref: 29EL52
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
€215.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterFire Lane
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului90 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală96 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0824
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70431 Șablon pentru trotuar Fire Lane 4 inch | AH2JDZ 29EK43 STL-116-704314"22 "110 "28 "€97.43
RAE STL-116-70631 Șablon pentru trotuar Fire Lane 6 inch | AH2JFL 29EK77 STL-116-706316"38 "112 "44 "€107.64
RAE STL-116-70831 Șablon pentru trotuar Fire Lane 8 inch | AH2JFQ 29EK81 STL-116-708318"61 "114 "68 "€186.29
RAE STL-116-71031 Șablon pentru trotuar Fire Lane 10 inch | AH2JHC 29EL16 STL-116-7103110 "75 "116 "81 "€186.29
RAE STL-116-71831 Șablon pentru trotuar Fire Lane 18 inch | AH2JLF 29EL88 STL-116-7183118 "90 "124 "96 "€308.94
RAE STL-116-72431 Șablon pentru trotuar Fire Lane 24 inch | AH2JMV 29EM25 STL-116-7243124 "90 "130 "96 "€352.03
RAE STL-116-73631 Șablon pentru trotuar Fire Lane 36 inch | AH2JPJ 29EM61 STL-116-7363136 "95 "148 "101 "€468.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71231 Șablon pentru trotuar Bandă de incendiu 12 inch
€215.36 /unitate