Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71232 Șablon pentru trotuar fără parcare 12 inch | AH2JJT 29EL53

RAE STL-116-71232 Șablon pentru trotuar fără parcare 12 inch

În stoc
Articol: AH2JJT Model: STL-116-71232Crucea Ref: 29EL53
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
€213.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterParcarea Interzisă
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului98 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală105 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70432 Șablon pentru trotuar fără parcare 4 inch | AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "€97.43
RAE STL-116-70632 Șablon pentru trotuar fără parcare 6 inch | AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "€106.71
RAE STL-116-70832 Șablon pentru trotuar fără parcare 8 inch | AH2JFR 29EK82 STL-116-708328"67 "114 "74 "€186.29
RAE STL-116-71032 Șablon pentru trotuar fără parcare 10 inch | AH2JHD 29EL17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "€186.29
RAE STL-116-71832 Șablon pentru trotuar fără parcare 18 inch | AH2JLG 29EL89 STL-116-7183218 "99 "124 "105 "€298.83
RAE STL-116-72432 Șablon pentru trotuar fără parcare 24 inch | AH2JMW 29EM26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "€352.03
RAE STL-116-73632 Șablon pentru trotuar fără parcare 36 inch | AH2JPK 29EM62 STL-116-7363236 "105 "148 "111 "€468.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71232 Șablon pentru trotuar fără parcare 12 inch
€213.41 /unitate