CPI SPDT, comutator de limită rezistent la apă


Filtru
Locația actuatorului: Top , Stil actuator: Special , Amperi: 5 , Material braț: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oțel inoxidabil și TPR , Formular de contact: SPDT , Conexiune electrica: Conduce , Evaluare IP: 68 , Mișcare: O direcție verticală și direcție orizontală , Evaluare NEMA: Fără evaluare NEMA , Temp. Gamă: -40 grade până la 185 grade F , Diametru rolă: 0.38 " , Voltaj: 120AC / 28DC , Intrare cablare: NU SE APLICĂ
StilModelLungimea actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMaterialul cu roleLățimea roleiVoiajPreț (ex. TVA)
A
E1134-505
0.56 "1.75 "1.01 "Nailon0.25 "0.360" nominală€132.77
B
E1117-553
0.81 "0.97 "2.23 "Nailon0.48 "0.430" nominală€118.36
C
E1092-555
0.81 "0.97 "2.23 "Oţel inoxidabil0.44 "0.690" maxim€108.60
D
E1264-503
1.04 "0.97 "2.17 "--1" nominală€158.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?