Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CPI E1117-553 Întrerupător de limită rezistent la apă Spdt actuator superior | AE3JAX 5DKF5

CPI E1117-553 Întrerupător de limită rezistent la apă Spdt

În stoc
Element: AE3JAX Model: E1117-553Crucea Ref: 5DKF5
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
€127.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare a dovezii apei
Lungimea actuatorului0.81 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiSpecial
amperi5
Material pentru brațOţel inoxidabil
Lățimea brațului0.86 inchi (maximum)
Material corpOțel inoxidabil și TPR
Formular de contactSPDT
Adâncime0.97 "
Conexiune electricaConduce
Înălţime2.23 "
IP Rating-ul68
MişcareO direcție verticală și direcție orizontală
NEMA Rating-ulFără evaluare NEMA
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Rola Dia.0.38 "
Materialul cu roleNailon
Lățimea rolei0.48 "
Voiaj0.430" nominală
Voltaj120AC / 28DC
Lăţime1.75 "
Intrare cablareNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMaterialul cu roleLățimea roleiVoiajPreț
CPI E1092-555 Întrerupător de limită rezistent la apă Spdt actuator superior | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Oţel inoxidabil0.44 "0.690" maxim€115.66
CPI E1134-505 Întrerupător de limită rezistent la apă Spdt actuator superior | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Nailon0.25 "0.360" nominală€142.45
CPI E1264-503 Întrerupător de limită rezistent la apă Spdt actuator superior | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1" nominală€169.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CPI E1117-553 Întrerupător de limită rezistent la apă Spdt
€127.01 /unitate