Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71808 Șablon pentru trotuar Thru 18 inch | AH2JKF 29EL65

RAE STL-116-71808 Șablon pentru trotuar prin 18 inch

În stoc
Articol: AH2JKF Model: STL-116-71808Crucea Ref: 29EL65

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€210.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterPrin
Înălțime caracter18 "
Lățimea caracterului42 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală24 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70608 Șablon pentru trotuar Thru 6 Inch | AH2JEL 29EK54 STL-116-706086"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71008 Șablon pentru trotuar Thru 10 inch | AH2JGC 29EK92 STL-116-7100810 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71208 Șablon pentru trotuar Thru 12 inch | AH2JHR 29EL29 STL-116-7120812 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-72408 Pavement Stencil Thru 24 Inch | AH2JLV 29EM02 STL-116-7240824 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73608 Șablon pentru trotuar Thru 36 inch | AH2JNJ 29EM38 STL-116-7360836 "44 "148 "50 "€305.19
RAE STL-116-74808 Pavement Stencil Thru 48 Inch | AH2JPY 29EM74 STL-116-7480848 "66 "460 "72 "€602.88
RAE STL-116-79608 Pavement Stencil Thru 96 inch | AH2JRV 29EN18 STL-116-7960896 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71808 Șablon pentru trotuar prin 18 inch
€210.65 /unitate