RAE STL-116-73619 Şablon pentru trotuar Turn 36 inch | AH2JNW 29EM49

RAE STL-116-73619 Șablon pentru trotuar, 36 inch

În stoc
Articol: AH2JNW Model: STL-116-73619Crucea Ref: 29EM49

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterÎntoarce
Înălțime caracter36 "
Lățimea caracterului42 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală48 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70619 Şablon pentru trotuar Turn 6 inch | AH2JEY 29EK65 STL-116-706196"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71019 Şablon pentru trotuar Turn 10 inch | AH2JGP 29EL04 STL-116-7101910 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71219 Şablon pentru trotuar Turn 12 inch | AH2JJD 29EL40 STL-116-7121912 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71819 Şablon pentru trotuar Turn 18 inch | AH2JKT 29EL76 STL-116-7181918 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72419 Şablon pentru trotuar Turn 24 inch | AH2JMG 29EM13 STL-116-7241924 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-74819 Şablon pentru trotuar Turn 48 inch | AH2JQK 29EM85 STL-116-7481948 "66 "460 "72 "€602.88
RAE STL-116-79619 Şablon pentru trotuar Turn 96 inch | AH2JRZ 29EN22 STL-116-7961996 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-73619 Șablon pentru trotuar, 36 inch
€305.19 /unitate