Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-70619 Şablon pentru trotuar Turn 6 inch | AH2JEY 29EK65

RAE STL-116-70619 Şablon pentru trotuar Turn 6 inch

În stoc
Articol: AH2JEY Model: STL-116-70619Crucea Ref: 29EK65

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€107.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterÎntoarce
Înălțime caracter6"
Lățimea caracterului19 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală12 "
Lățimea totală25 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71019 Şablon pentru trotuar Turn 10 inch | AH2JGP 29EL04 STL-116-7101910 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71219 Şablon pentru trotuar Turn 12 inch | AH2JJD 29EL40 STL-116-7121912 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71819 Şablon pentru trotuar Turn 18 inch | AH2JKT 29EL76 STL-116-7181918 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72419 Şablon pentru trotuar Turn 24 inch | AH2JMG 29EM13 STL-116-7241924 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73619 Şablon pentru trotuar Turn 36 inch | AH2JNW 29EM49 STL-116-7361936 "42 "148 "48 "€305.19
RAE STL-116-74819 Şablon pentru trotuar Turn 48 inch | AH2JQK 29EM85 STL-116-7481948 "66 "460 "72 "€602.88
RAE STL-116-79619 Şablon pentru trotuar Turn 96 inch | AH2JRZ 29EN22 STL-116-7961996 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-70619 Şablon pentru trotuar Turn 6 inch
€107.64 /unitate