RAE STL-116-74827 Pavement Stencil X-ing 48 inch | AH2JQU 29EM93

RAE STL-116-74827 Șablon pentru trotuar X-ing 48 inch

În stoc
Articol: AH2JQU Model: STL-116-74827Crucea Ref: 29EM93

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€711.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterX-Ing
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului70 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați5
Inălțime totală60 "
Lățimea totală76 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70627 Pavement Stencil X-ing 6 Inch | AH2JFG 29EK73 STL-116-706276"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71027 Pavement Stencil X-ing 10 inch | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€139.46
RAE STL-116-71227 Șablon pentru trotuar X-Inchg 12 inch | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€132.93
RAE STL-116-71827 Pavement Stencil X-ing 18 inch | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€210.65
RAE STL-116-72427 Pavement Stencil X-ing 24 inch | AH2JMQ 29EM21 STL-116-7242724 "41 "130 "47 "€235.94
RAE STL-116-73627 Pavement Stencil X-ing 36 inch | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€305.19
RAE STL-116-79627 Pavement Stencil X-ing 96 inch | AH2JTH 29EN30 STL-116-7962796 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74827 Șablon pentru trotuar X-ing 48 inch
€711.56 /unitate