Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-75600 Șablon pentru teren de golf fără cărucioare 15 inch | AH2KAH 29EP92

RAE STL-116-75600 Șablon pentru teren de golf fără cărucioare 15 inch

În stoc
Element: AH2KAH Model: STL-116-75600Crucea Ref: 29EP92

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€122.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStencil de teren de golf
AdezivNu
CaracterFără căruțe
Înălțime caracter15 "
Lățimea caracterului24 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală21 "
Lățimea totală30 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCaracterÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-75603 Cărucior cu șablon pentru teren de golf X-ing 49 inch | AH2KAD 29EP88 STL-116-75603Coșul X-ing49 "42 "55 "48 "€250.91
RAE STL-116-75604 Logo-ul cărucior cu șablon teren de golf 16 inch | AH2KAE 29EP89 STL-116-75604Logo Car16 "24 "22 "30 "€235.94
RAE STL-116-75602 Stencil teren de golf No Carts Logo 24 inch | AH2KAF 29EP90 STL-116-75602Niciun logo Car24 "24 "30 "30 "€235.94
RAE STL-116-75601 Teren de golf Stencil Cart Parking 15 inch | AH2KAG 29EP91 STL-116-75601Parcare pentru cărucioare15 "30 "21 "36 "€122.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-75600 Șablon pentru teren de golf fără cărucioare 15 inch
€122.65 /unitate