Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO C12-5010 Control căldură/răcire | AD7FFA 4E912

RANCO C12-5010 Control încălzire/răcire

În stoc
Element: AD7FFA Model: C12-5010Crucea Ref: 4E912
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
€123.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară36 "
Contact Rating Rezistiv @ 120V25A
Contact Rating Rezistiv @ 277V16A
Domeniu de control60 de grade până la 98 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V18 la 25A
Răcire la încărcare completă @ 240V18 la 25A
Adâncime3"
Diferenţial3 grade F
Tip de carcasăNici unul
Amplificatori de încărcare completă25A
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Înălţime3"
Amplificatoare inductive @ 120V20A
Amplificatoare inductive @ 240V20A
Locație de montarePe unitate
Tip montareOrice poziție
Numărul de comutatoare1
Lungime totală39 "
Persoane de contact pilot (VA)240VA
Amperi rezistivi @ 208VAC25A
Diametrul becului de detectare.3 / 8 "
Detectarea lungimii becului9"
Tip senzorCupru
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Adâncime de inserție (3 ")

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlDiferenţialTipul comutatoruluiPreț
RANCO C17-100 Control încălzire/răcire în 2 trepte | AD7FFB 4E919 C17-10064 de grade până la 101 de grade F3.5 grade F2 SPDT€172.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO C12-5010 Control încălzire/răcire
€123.88 /unitate