Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.037.0500 Ancoră cu pană 3/8 5 Oțel carbon placat cu zinc, 10 buc | AG2HGA 31JP16

GRAINGER U70411.037.0500 Ancoră cu pană 3/8 5 Oțel carbon placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AG2HGA Model: U70411.037.0500Crucea Ref: 31JP16
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
€17.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei5"
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru2.375 "
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului3.5 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6548
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.037.0500 Ancoră cu pană 3/8 5 Oțel carbon placat cu zinc, 10 buc.
€17.80 /ambalaj