Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar hidraulic RAVAS RCS-0B00-Z, 10000 Kg Max. Capacitate de încărcare, cu baterie camion și sonerie | Cântar hidraulic pentru stivuitor CJ8QJR RCS

RAVAS RCS-0B00-Z Cantar hidraulic, 10000 Kg Max. Capacitate de încărcare, cu baterie de camion și sonerie

În stoc
Articol: CJ8QJR Model: RCS-0B00-ZRef. transversală: cântar hidraulic pentru stivuitor RCS
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
€2,097.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de încărcare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cantar hidraulic RAVAS RCS-0000-0, 10000 Kg Max. Capacitate de încărcare, cu baterii AA | Cântar hidraulic pentru stivuitor CJ8QJN RCS RCS-0000-0€1,201.20
Cantar hidraulic RAVAS RCS-0B00-0, 10000 Kg Max. Capacitate de încărcare, cu baterie de camion | Cântar hidraulic pentru stivuitor CJ8QJP RCS RCS-0B00-0€1,635.48
Cantar hidraulic RAVAS RCS-0BP0-0, 10000 Kg Max. Capacitate de încărcare, cu baterie de camion, imprimantă 12 V | Cântar hidraulic pentru stivuitor CJ8QJQ RCS RCS-0BP0-0€2,577.97
Cantar hidraulic RAVAS HYQ-0000-0, capacitate de incarcare 99000 kg, toleranta 0.2% | Cantar hidraulic CJ8QJT RCS Hy-Q-52 HYQ-0000-0€3,603.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAVAS RCS-0B00-Z Cantar hidraulic, 10000 Kg Max. Capacitate de încărcare, cu baterie de camion și sonerie
€2,097.47 /unitate