Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAYCHEM CPGI-CRSM-34/10-1200 Manșon de îmbinare/reparare 48 inch Pk5 | AF7ZCL 23PF17

RAYCHEM CPGI-CRSM-34/10-1200 Manșon de îmbinare/reparare 48 inch Pk5

În stoc
Articol: AF7ZCL Model: CPGI-CRSM-34 / 10-1200Crucea Ref: 23PF17

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€907.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Max. Temp.250 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală48 "
Gama de sârmă# 8 până la 2/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8546900000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYCHEM CPGI-CRSM-34/10-1200 Manșon de îmbinare/reparare 48 inch Pk5
€907.40 /ambalaj