Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD HN-5842 Manșon de ancorare, 10 buc | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 Manșon de ancorare, 10 buc

În stoc
Articol: AC8GMQ Model: HN-5842Crucea Ref: 3A481
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
€50.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru2.25 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8080
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD HN-5842 Manșon de ancorare, 10 buc
€50.97 /ambalaj