RED HEAD RL-34 Drop-In Anchor, Steel, 1-1/4 Inch Dia., 25PK | CG8YQW 2G478

RED HEAD Ancoră RL-34, oțel, 1-1/4 inch dia., 25 buc.

În stoc
Articol: CG8YQW Model: RL-34Crucea Ref: 2G478

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€210.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 1 / 4 "
Lungimea ancorei3 3 / 16 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 4 în
Dimensiunea burghiului1 în
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii3 3/16 in
Adâncimea firului1 1 / 4 "
Dimensiune de filet3/4 "-10
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)10,480
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9,480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RL-34, oțel, 1-1/4 inch dia., 25 buc.
€210.00 /ambalaj