Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră RED HEAD RM-12, 50 buc | AC8GMY 3A494

RED HEAD Ancoră RM-12, 50 buc

În stoc
Element: AC8GMY Model: RM-12Crucea Ref: 3A494
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
€144.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei2"
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2"
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii2"
Adâncimea firului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4580
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5840

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318190000
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RM-12, 50 buc
€144.53 /ambalaj