Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SWW-1254 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 X 5-1/2 inch, 25 buc | AA7FUF 15X084

RED HEAD SWW-1254 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 X 5-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AA7FUF Model: SWW-1254Crucea Ref: 15X084
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
€885.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5.5 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2-1/4 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2.75
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.49
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SWW-1254 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 X 5-1/2 inch, 25 buc.
€885.64 /ambalaj