Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRH 3A454

RED HEAD WS-1270 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel, diametru 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: CG8YRH Model: WS-1270Crucea Ref: 3A454
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
€130.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton6"
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru4 1 / 4 "
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului4 1 / 2
Dimensiune de filet1 / 2-13
Extragere finală (Lb.)9,640
Forfecare finală (Lb.)7,240 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,100
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-1270 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel, diametru 1/2 inch, 25 buc.
€130.66 /ambalaj