Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-3870 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRZ 15X109

RED HEAD WS-3870 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YRZ Model: WS-3870Crucea Ref: 15X109

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€291.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton1-1/2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru5 1 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului3 7 / 8
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,720
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-3870 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50 buc.
€291.11 /ambalaj