Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTD 3A458

RED HEAD WS-5860 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel, diametru 5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8YTD Model: WS-5860Crucea Ref: 3A458

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€81.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton5 1 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2 5 / 8 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului4 1 / 4
Dimensiune de filet5 / 8-11
Extragere finală (Lb.)14,920
Forfecare finală (Lb.)11,900 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,180
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-5860 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel, diametru 5/8 inch, 10 buc.
€81.46 /ambalaj