RED LION LD4T06P0 Cronometru/ciclu LED Hi 4 inch cu 6 cifre cu releu | AA4RTE 13C973

RED LION LD4T06P0 4 inch Hi 6 cifre LED Timer/ciclu cu releu

Element: AA4RTE Model: LD4T06P0Crucea Ref: 13C973

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfișaj mare
Acuratete0.01%
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime2.25 "
AfişaLED de 4" înalt
Afișați cifre6
Afișează intervalul999999
Excitaţie24VDC
Gama de intrareProgramabile
interfaţăRS485 / RS232
MontareParanteză
NEMA Rating-ulNEMA 4X / IP65
Necesar de energie50 la 250 VCA / 22 la 250 VDC
relee1
RMS adevăratNu
TipTimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)84.58
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8531200040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED LION LD4T06P0 4 inch Hi 6 cifre LED Timer/ciclu cu releu