Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED LION ZBH10002 Encoder | CT8VPU 793JK9

RED LION Codificator ZBH10002

În stoc
Articol: CT8VPU Model: ZBH10002Crucea Ref: 793JK9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,114.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcodificator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Codificator RED LION ZMD2500B, intrare de la 4.75 la 24 VDC/4.75 la 28 VDC, cuadratura, diametru arbore 1/4 inch, Cw | CT8VQP 793JK7 ZMD2500B€1,289.70
Codificator RED LION ZBH01002, intrare de la 4.75 la 24 VDC/4.75 la 28 VDC, cuadratura, diametrul arborelui de 3/8 inch, Cw | CT8VQQ 793JK4 ZBH01002€1,495.98
Codificator RED LION ZBG01002, intrare 4.75 până la 24 VCC/4.75 până la 28 V CC, cuadratura, diametru arbore 3/8 inch, Cw | CT8VQR 793JK3 ZBG01002€820.91
Codificator RED LION ZBG10002, intrare de la 4.75 la 24 VDC/4.75 la 28 VDC, cuadratura, diametru arbore 3/8 inch, Cw | CT8VQT 793JK8 ZBG10002€845.80
Codificator RED LION ZBH06002, intrare de la 4.75 la 24 VDC/4.75 la 28 VDC, cuadratura, diametrul arborelui de 3/8 inch, Cw | CT8VQU 793JK6 ZBH06002€1,519.40
Codificator RED LION ZBG06002, intrare de la 4.75 la 24 VDC/4.75 la 28 VDC, cuadratura, diametrul arborelui de 3/8 inch, Cw | CT8VQV 793JK5 ZBG06002€845.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED LION Codificator ZBH10002
€1,114.01 /unitate