Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 6308-0500-0000 Contor electronic sus/jos 8 cifre | AC3AGM 2PPX2

REDINGTON 6308-0500-0000 Contor electronic sus/jos 8 cifre

În stoc
Element: AC3AGM Model: 6308-0500-0000Crucea Ref: 2PPX2
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
€55.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete100%
Înălțime caracter0.32 "Numere negre pe fundal alb
Tipul Connector6 Terminale cu șuruburi
Număruri pe secundăMod viteză redusă de la 0 la 40 CPS, viteză mare de la 0 la 500 CPS
Adâncime1.5 "
AfişaNumere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb
Se potriveșteDecupaj panou 1.79 "X 0.89"
Înălţime1.1 "
Semnal de intrareContact uscat
Tensiune de intrareAcumulator litiu
interfaţăNici unul
IP Rating-ul66
Lungime2"
Min. On / Off Pulse12.5 msec. În modul de viteză mare, 1.0 msec. În modul viteză redusă
MontareMontare pe panou dreptunghiular
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Numărul de cifre8
producțieNici unul
Evaluarea rezultatuluiNici unul
Necesar de energieAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)
PresetareNu
ReleuNu
Resetare tipPanoul frontal manual
TipElectronic, Sus/Jos
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9029108000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 6308-0500-0000 Contor electronic sus/jos 8 cifre
€55.95 /unitate