Contorul REED Instruments R9900-NIST IAQ (calitatea aerului din interior) este ideal pentru monitorizarea simultană a dioxidului de carbon, umidității relative și temperaturii în școli, fabrici, sere, spitale, hoteluri, birouri și alte locații în care nivelurile de dioxid de carbon sunt ridicate. De asemenea, poate calcula temperaturile bulbului umed și punctului de rouă și medii ponderate statistice, cum ar fi TWA (media ponderată în timp de 8 ore) și STEL (limită de expunere pe termen scurt de 15 minute). Acest contor de calitate a aerului interior R9900-NIST vine cu baterii și o husă rigidă de transport.
Caracteristici:
- Contorul de calitate a aerului interior REED Instruments R9900-NIST oferă un ecran LCD triplu iluminat din spate ușor de citit pentru a afișa simultan dioxidul de carbon, umiditatea relativă și temperatura.
- Senzorul său de dioxid de carbon cu infraroșu nedispersiv, cu derive scăzută, este echipat cu o alarmă sonoră reglabilă de utilizator care produce o alarmă sonoră de avertizare în cazul concentrațiilor excesive de dioxid de carbon.
- Acest contor este alimentat cu 4 baterii AA cu o autonomie de aproximativ 24 de ore în utilizare continuă.
- Unitatea are, de asemenea, un indicator de baterie scăzută și funcții de oprire automată (după 20 de minute) pentru a economisi durata de viață a bateriei.
- Funcția sa de păstrare a datelor îngheață datele / citirea pe afișaj pentru a afișa măsurarea pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Acest contor IAQ are funcții maxime, minime și medii pentru a măsura temperaturi de la 14 până la 140 de grade F (-10 până la 60 de grade C), umiditate RH de la 0 la 99.9% și niveluri de dioxid de carbon de la 0 la 5000 ppm.
Accesorii compatibile:
- REED Instruments CA-52A Husă moale de transport: această husă de transport are un compartiment principal pentru instrumente pentru a se potrivi acestui contor de calitate a aerului interior REED Instruments R9900-NIST și o husă laterală pentru montarea accesoriilor necesare.
- Calibratoare de umiditate REED Instruments: Acestea R9933, R9975 & R9980 calibratorii permit calibrarea manuală a umidității în această unitate IAQ.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum să calibrați acest contor de calitate a aerului interior REED Instruments R9900-NIST pentru măsurarea dioxidului de carbon?
A.
- Acest contor este calibrat într-o zonă proaspătă, bine ventilată, pe vreme însorită, la o concentrație standard de dioxid de carbon de 400 ppm.
- Porniți contorul și apăsați butoanele CAL & MODE în același timp.
- „400 ppm” și CAL ar trebui să clipească pe LCD timp de aproximativ 5 minute pentru a indica activarea calibrării manuale.
- Calibrarea dioxidului de carbon este finalizată când clipirea încetează. Contorul ar trebui să revină automat la modul normal de măsurare.
- Opriți contorul în orice moment pentru a opri calibrarea.
Î. Care sunt condițiile ideale de mediu pentru acest contor de calitate a aerului interior REED Instruments R9900-NIST?
A. Acest contor de calitate a aerului interior REED Instruments R9900-NIST funcționează la temperaturi cuprinse între 14 și 122 grade F (-10 până la 50 grade C) și umiditate cuprinsă între 10 și 85%. Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade F (-10 până la 60 de grade C).
Î. Cum să calibrați acest contor de calitate a aerului interior REED Instruments R9900-NIST pentru măsurarea umidității?
A.
- Senzorul de umiditate este calibrat manual la 25 de grade C folosind soluții de sare compatibile 33% și 75% (calibratoare).
- Porniți contorul și conectați-i sonda senzorului de umiditate în sticla cu 33% sare.
- Apăsați butoanele CAL și DP/WBT pentru a începe calibrarea umidității.
- Valoarea de calibrare de 33% (32.7% dacă la 25 °C) și CAL ar trebui să clipească pe LCD timp de aproximativ 60 de minute pentru a indica activarea calibrării manuale.
- După finalizarea calibrării la 33%, conectați sonda senzorului în sticla cu sare de 75% și apăsați butonul ENTER pentru a începe calibrarea la 75%.
- Valoarea de calibrare de 75% (75.2% dacă la 25 °C) și CAL ar trebui să clipească pe LCD timp de aproximativ 60 de minute pentru a indica procesul de calibrare.
- Pentru a calibra doar 33%, apăsați butonul ESC după finalizarea calibrării la 33%.
- Pentru a calibra doar 75%, apăsați butonul SUS sau JOS după ce ați apăsat butoanele CAL & DP/WBT.
- Opriți contorul în orice moment pentru a opri calibrarea.