REELCRAFT 3-HR1005 Bara de protecție reglabilă, diametru interior 1.06 inch - 1.38 inch | BT7VWA

REELCRAFT 3-HR1005 Opritor reglabil, diametru interior 1.06 inch - 1.38 inch

Articol: BT7VWA Model: 3-HR1005
€54.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție extrudată
Diametrul A1.06 - 1.38 "
Diametrul BCE3.5 "
Diametrul D2.875 "
Pentru utilizare D9000, E9000, FE9000, SD și URD9000
ID-ul furtunului3 / 4 "
Greutate0.95 lbs.

Detalii produs:

,Barele de protecție reglabile sunt din cauciuc turnat solid, care asigură o durată lungă de viață și aderență anti-alunecare. Barele de protecție permit ca lungimea dorită a furtunului sau a cablului să fie depozitată permanent în afara bobinei. Barele de protecție sunt incluse pe rolele achiziționate cu furtun sau cablu. La comanda, indicați numărul piesei, modelul bobinei și ID-ul furtunului și OD sau AWG a cablului și numărul de conductori.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 3-HR1005 Opritor reglabil, diametru interior 1.06 inch - 1.38 inch
€54.98 /unitate