REELCRAFT 600967 1 tambur pentru furtun cu cărucior 3/4 in x 100 picioare capac pentru furtun | AD2BLL 3MJK2

REELCRAFT 600967 1 tambur pentru furtun cu cărucior 3/4 in x 100 picioare capac pentru furtun

În stoc
Articol: AD2BLL Model: 600967 1Crucea Ref: 3MJK2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,148.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur cu furtun cu coș
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriRoșu
ConstrucţieToate Bolted Unitized
Tipul de unitateManivelă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime44.5 "
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului100ft
Lungime27 "
Max. Evaluare presiune1000 psi
Max. Temp. Gama (F)250 grade F
Nu este inclusFurtun
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime23.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.3
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7323999080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 600967 1 tambur pentru furtun cu cărucior 3/4 in x 100 picioare capac pentru furtun
€1,148.65 /unitate