Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT S601013-100 Furtun, diametru interior 3/8 inch, lungime furtun 100 picioare | BT8DKV

REELCRAFT S601013-100 Furtun, diametru interior 3/8 inch, lungime furtun 100 picioare

În stoc
Articol: BT8DKV Model: S601013-100

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€274.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 11/4 "NPT (M)
Montare finală 21/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului100ft
Material furtunPVC
Tip furtun Aer / apă
Max. Temp.150 grade F
Presiune300 psi
Greutate11 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC de joasă presiune Reelcraft pentru aplicații cu aer sau apă. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală listată în tabel; presiunea nominală maximă listată în grafic este la 70 °F.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601013-100 Furtun, diametru interior 3/8 inch, lungime furtun 100 picioare
€274.89 /unitate