REELCRAFT S601021-50 Hose, Inner Diameter 1/2 Inch, Hose Length 50 Feet | BT8DLG

REELCRAFT S601021-50 Furtun, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare

Element: BT8DLG Model: S601021-50
€155.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 13/8 "NPT (M)
Montare finală 21/2 "NPT (M)
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului 50ft
Material furtunPVC
Tip furtunAer / apă
Max. Temp.150 grade F
Presiune300 psi
Greutate10.5 lbs.

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC de joasă presiune Reelcraft pentru aplicații cu aer sau apă. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală listată în tabel; presiunea nominală maximă listată în grafic este la 70 °F.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601021-50 Furtun, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare
€155.23 /unitate