REELCRAFT TW86050 Tambur pentru furtun de sudare OLPT, linie dublă, grad T, 3/8 inch x 50 ft. Dimensiune | CJ6TFF

REELCRAFT TW86050 Tambur pentru furtun de sudare OLPT, linie dublă, grad T, 3/8 inch x 50 ft.

Articol: CJ6TFF Model: TW86050 OLPT
€2,347.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun de sudare cu gaz

Detalii produs:

,Tamburele de furtun retractabil pentru sudura cu gaz din seria TW de la Reelcraft sunt proiectate pentru a îmbunătăți siguranța în zona de lucru cu o creștere a productivității și eficienței. Finisajul durabil acoperit cu pulbere roșie oferă rezistență maximă la coroziune. Cadrul mulinetei, bobina și tamburul sunt fabricate din oțel de grosime mare., , ,Prevenirea scurgerilor – Inelele O turnate speciale, cu dublu etanșare, previn scurgerile. Orificiile pivotante sunt ambele identificate permanent cu caneluri prelucrate pe partea de gaz pentru a asigura o instalare corectă., ,Finisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele individuale acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Oțel armat – Baza din oțel sudată robot oferă rezistență maximă și calitate constantă., ,Capacitate de calitate T – Garniturile și furtunurile sunt de calitate T pentru a fi utilizate cu o varietate de gaze de sudare, inclusiv gaze mapp, propan, naturale și combustibile., , ,NOTĂ:, Reelcraft seria 80000 mulinete expediază numai LTL. Livrările de colete mici nu sunt disponibile pentru acest model.,

Variante de produs

ProdusModelPreț
REELCRAFT TWHD74085 Tambur pentru furtun de sudare OLPT, linie dublă, grad T, 1/4 inch x 85 ft. Dimensiune | CJ6TFG TWHD74085 OLPT€1,119.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW86050 Tambur pentru furtun de sudare OLPT, linie dublă, grad T, 3/8 inch x 50 ft.
€2,347.88 /unitate