REES 09003-008 Placă cu legenda, standard, inch | AX3LGM

REES 09003-008 Placă cu legenda, standard, inch

Articol: AX3LGM Model: 09003-008
€16.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă Legendă
Foloseste cuComutatoare cu piston dublu

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Placa cu legendă Rees 09003-008 este ideală pentru montarea pe un buton cu piston simplu/dublu sau pe un dispozitiv de protecție inel pentru utilizarea cu comutatoare cu piston dublu.

Caracteristici:

  • Placa cu legendă Rees 09003-008 are o legendă INCH pe ea.
  • Are o lățime de 2.5 inchi și o înălțime de 0.66 inci ca dimensiune a plăcii.

Accesorii compatibile:

  • Comutatoare cu piston dublu: Aceste întrerupătoare pot acționa contactele a două circuite electrice diferite.

Standarde și aprobări:

  • Instalat pentru a îndeplini reglementările corespunzătoare OSHA și ANSI B11.1

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva puncte care trebuie remarcate înainte de instalarea acestei plăci cu legendă Rees 09003-008?

A.

  • Această plăcuță cu legendă trebuie utilizată numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI B11.1 necesare.
  • Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave ale utilizatorului.

Î. Din ce este făcută această placă cu legendă Rees 09003-008?

R. Această placă cu legendă are o construcție transparentă din aluminiu anodizat, cu inscripții de culoare neagră pe ea.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 09003-008 Placă cu legenda, standard, inch
€16.11 /unitate