Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 015148AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 1/2-20, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu staniu | AH9CML 39TA83

REGAL 015148AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 1/2-20, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu tablă

În stoc
Element: AH9CML Model: 015148AS25Crucea Ref: 39TA83
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
€118.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtinderea punctului spiralat
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaStaniu
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Diametrul tijei.0.367 "
Atingeți StilExtensie
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Dimensiune de filet1/2 "-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1551
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelPreț
REGAL 015067AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, lungime 6 inchi, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu staniu | CN6AXT 015067AS25€56.28
RFQ
REGAL 015070AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 5/8-18, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu staniu | CN6AYY 015070AS25€79.19
RFQ
REGAL 015072AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 3/4-10, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu staniu | CN6AZJ 015072AS25€90.15
RFQ
REGAL 015074AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 3/4-16, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu staniu | CN6AZV 015074AS25€90.15
RFQ
REGAL 015076AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 3/8-16, limită H3, oțel inoxidabil cu acoperire TiN | CN6BAF 015076AS25€54.83
RFQ
REGAL 015078AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 1/2-13, limită H3, 3 caneluri cu acoperire TiN | CN6BAR 015078AS25€81.29
RFQ
REGAL 015080AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 5/8-11, limită H3, 3 caneluri cu acoperire TiN | CN6BBC 015080AS25€100.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 015148AS25 Robinet cu vârf spiralat de extensie, dimensiune 1/2-20, limită H3, 3 caneluri cu acoperire cu tablă
€118.10 /unitate