Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 030201TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #6-32, limită H3, 3 caneluri, dop, strălucitor | AH9CMU 39TA90

REGAL 030201TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #6-32, limită H3, 3 caneluri, dop, strălucitor

În stoc
Articol: AH9CMU Model: 030201TCCrucea Ref: 39TA90
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
€14.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.0.141 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului13 / 32 "
Dimensiune de filet# 6-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.95
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelPreț
REGAL 030000TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #4-40, limită H2, 2 caneluri, dop, strălucitor | CN6UFP 030000TC€7.90
RFQ
REGAL 030001TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #6-32, limită H3, 2 caneluri, dop, strălucitor | CN6UFQ 030001TC€8.36
RFQ
REGAL 030002TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #8-32, limită H3, 2 caneluri, dop, strălucitor | CN6UFR 030002TC€8.36
RFQ
REGAL 030003TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #10-24, limită H3, 2 caneluri, dop, strălucitor | CN6UFT 030003TC€8.36
RFQ
REGAL 030004TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #12-24, limită H3, 2 caneluri, dop, strălucitor | CN6UFU 030004TC€9.66
RFQ
REGAL 030005TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune 1/4-20, limită H5, 2 caneluri, dop, strălucitor | CN6UFV 030005TC€9.66
RFQ
REGAL 030006TC Spiral Point Tap, 5/16-18 Size, H5 Limit, 2 Flutes, Plug, Bright | CN6UFW 030006TC€12.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 030201TC Robinet cu vârf spiralat, dimensiune #6-32, limită H3, 3 caneluri, dop, strălucitor
€14.30 /unitate