Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REICHERT 137528L0 Refractometru Precizie de înaltă precizie 2 | AA7MAJ 16D190

REICHERT 137528L0 Refractometer High Precision Accuracy 2

În stoc
Articol: AA7MAJ Model: 137528L0Crucea Ref: 16D190
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
€406.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analog, de înaltă precizie
Acuratete2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
Compensarea automată a temperaturiiY
Diametru1.5
FuncţieConcentrație de vin, solide
Înălţime1.5
Lungime9.7
Gamă0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI
Rezoluţie2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
TipManual Alog
Lăţime1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9027508015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteFuncţieArticolGamăRezoluţieTipPreț
REICHERT 137584L0 Refractometru Lichid de răcire/baterie | AF4DYG 8TLK5 137584L01.0 grade FPuncte de îngheț ale etilenglicolului și propilenglicolului, concentrația de etilenglicol și propilenglicolului, greutatea specifică a electrolitului bateriei și nivelul de încărcareRefractometru analog, de înaltă precizie+32 până la -60 F etilenglicol, +32 până la -60 F propilenglicol, 0-70 etilenglicol, 0-63 propilenglicol, 1.100-1.400 gravitație specifică a electrolitului1.3330-1.4048Lichid de răcire/baterie (grade F)€426.46
REICHERT 13960000 Refractometru digital, automată, compensare automată a temperaturii, cutie de depozitare durabilă | CT8WJC 16D197 13960000--Refractometru digital---€3,769.00
REICHERT 13962000 Refractometru digital, automată, compensare automată a temperaturii, cutie de depozitare durabilă, 2 ani | CT8WJD 16D198 13962000--Refractometru digital---€4,568.55
REICHERT 13940021 Refractometru digital, Clinică | CT8WJE 39EA92 13940021--Refractometru digital---€996.11
REICHERT 13950000 Refractometru digital, portabil digital, interval Brix 0% până la 95%, compensare automată a temperaturii | CT8WJF 8RTH2 13950000--Refractometru digital---€3,825.78
REICHERT 13940020 Refractometru digital, portabil, interval 0% până la 25.8%, compensare automată a temperaturii | CT8WJG 52HX96 13940020--Refractometru digital---€738.31
REICHERT 13940023 Refractometru digital, portabil, interval 0% până la 82%, compensare automată a temperaturii | CT8WJH 52HX98 13940023--Refractometru digital---€768.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REICHERT 137528L0 Refractometer High Precision Accuracy 2
€406.04 /unitate