REMCO 31783/6053 Mătură de împingere cu mâner Peri/bloc din polipropilenă | AD3GUB 3ZDX8

REMCO 31783/6053 Mătură de împingere cu mâner, peri/bloc din polipropilenă

În stoc
Element: AD3GUB Model: 31783/6053Ref încrucișat: 3ZDX8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€123.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura cu mâner
Rezistent la acidDa
Material blocPolipropilenă
Dimensiune bloc2 "x 16"
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPolipropilenă
Aplicarea măturiiOrice suprafață
Tip conexiune măturăFir european
Gradul măturiiSarcină ușoară
Diametrul mânerului măturii1 5 / 16 "
Lungimea mânerului măturii53 "
Material mâner măturăDin fibra de sticla
Material pentru vârful mânerului de măturăPolipropilenă
Sistem de codare colorDa
Manipulați culoareaAlb
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31783/6053 Mătură de împingere cu mâner, peri/bloc din polipropilenă
€123.50 /unitate