Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 31797 Cap de mătură 16 inch portocaliu | AE7CEU 5WUJ6

REMCO 31797 Cap de mătură 16 inch portocaliu

În stoc
Post: AE7CEU Model: 31797Crucea Ref: 5WUJ6
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
€82.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiPortocaliu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei16 "
Lățimea periei2"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaPortocaliu
Lungime totală16 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603908030
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiLățimea perieiManipulați culoareaPreț
REMCO 31798 Cap de mătură Polipropilenă medie violet 2 x 16 inchi | AA8JZM 18G879 31798Violet2"Violet€82.28
REMCO 31792 Cap de mătură 16 inch lungime verde | AC3EFN 2RWG8 31792Verde2"Verde€82.28
REMCO 31793 Cap de mătură 16 inch Lungime Albastru | AC3EFP 2RWG9 31793Albastru2"Albastru€82.28
REMCO 31794 Cap de mătură 16 inch lungime roșu | AC3EFQ 2RWH1 31794Roșu2"Roșu€82.28
REMCO 31795 Cap de mătură 16 inch lungime alb | AC3EFR 2RWH2 31795Alb2 51 / 64 "Alb€82.28
REMCO 31796 Cap de mătură 16 inch lungime galben | AC3EFT 2RWH3 31796Galben2"Galben€82.28
REMCO 31791 Mătură cu împingere, moale, dimensiune 16.5 inchi, PP/PBT, roz | CM7QGP 31791---€65.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31797 Cap de mătură 16 inch portocaliu
€82.28 /unitate