Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 38909 Perie pentru frecat de mâini polipropilenă rigidă neagră 3 x 8 inchi | AC7WYU 38Y662

REMCO 38909 Perie pentru frecat de mână Polipropilenă rigidă neagră 3 x 8 inchi

În stoc
Articol: AC7WYU Model: 38909Crucea Ref: 38Y662
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
€33.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru curățarea mâinilor
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei8"
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaNegru
mâner Lungime7.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală8"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaArticolPreț
REMCO 38902 Perie pentru frecat de mână Polipropilenă rigidă verde 3 x 8 inci | AC7WYL 38Y655 38902VerdeVerdePerie pentru curățarea mâinilor€33.35
REMCO 38903 Perie pentru frecat de mâini polipropilenă rigidă albastră 3 x 8 inci | AC7WYM 38Y656 38903AlbastruAlbastruPerie pentru curățarea mâinilor€33.35
REMCO 38904 Perie pentru frecat de mâini polipropilenă rigidă roșie 3 x 8 inci | AC7WYN 38Y657 38904RoșuRoșuPerie pentru curățarea mâinilor€33.35
REMCO 38905 Perie pentru frecat de mână, polipropilenă rigidă albă 3 x 8 inci | AC7WYP 38Y658 38905AlbAlbPerie pentru curățarea mâinilor€33.35
REMCO 38906 Perie pentru frecat de mână polipropilenă rigidă galbenă 3 x 8 inci | AC7WYQ 38Y659 38906GalbenGalbenPerie pentru curățarea mâinilor€33.35
REMCO 38907 Perie pentru frecat de maini Polipropilena rigida portocalie 3 x 8 | AC7WYR 38Y660 38907PortocaliuPortocaliuPerie pentru curățarea mâinilor€33.35
REMCO 38908 Perie pentru frecat de mâini Polipropilenă rigidă violet 3 x 8 | AC7WYT 38Y661 38908VioletVioletPerie pentru curățarea mâinilor€33.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 38909 Perie pentru frecat de mână Polipropilenă rigidă neagră 3 x 8 inchi
€33.35 /unitate