Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 38924 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 roșu | AF4NVJ 9DVA7

REMCO 38924 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 roșu

În stoc
Articol: AF4NVJ Model: 38924Crucea Ref: 9DVA7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€44.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie mare pentru curățarea mâinilor
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei8"
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime9.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală8"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 38922 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 Verde | AF3XDR 8DZ64 38922VerdeVerde€45.59
REMCO 38925 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 Alb | AF3XDT 8DZ65 38925AlbAlb€45.59
REMCO 38926 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 Galben | AF4FPK 8UWF1 38926GalbenGalben€44.87
REMCO 38923 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 Albastru | AF4MWZ 9CNJ5 38923AlbastruAlbastru€44.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 38924 Perie mare pentru frecat pentru mâini 3 x 8 roșu
€44.87 /unitate